曜日別特売
WXL-LN-EDS 0.2×0.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 75728371

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.2首径(mm)0.18注文コード75728371品番WXL-LN-EDS 0.2×0.5
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)0.2シャンク径(Φmm)4首下長(mm)0.5全長(mm)45首径(mm)0.18材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティング刃長l1(mm)0.3ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60553796
2021-03-05
用途: 深溝加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良いと思います.複数購入割引のようなものがあると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする