超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.3 首径(mm)0.28 注文コード75728484 品番WXL-LN-EDS 0.3×9
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は刃径・首径など198種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)0.3 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)9 全長(mm)45 首径(mm)0.28 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング 刃長l1(mm)0.45 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60553796
2021-03-05
用途:
深溝加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良いと思います.複数購入割引のようなものがあると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする