刃径(Φmm)0.5シャンク径(Φmm)4首下長(mm)1.5全長(mm)45首径(mm)0.45材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティング刃長l1(mm)0.7ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇