シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)5配管方法ベース配管式ストローク調整ユニットストローク調整機構無しスイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.2作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応