画像準備中

サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25.4 長さ(m)7 注文コード75729450 品番NE-EF-025-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径・長さなど260種類から選べます 他の種類を見る

・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。
・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。
・完全体が透明で内部の流体が確認できます。

用途
・プラスチックペレット搬送
・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。
長さ(m)7 ピッチ(mm)7.5 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)30.8 許容曲げ半径(mm)70 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.2[2.0] 参考質量(g/m)200
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする