シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5配管方法直接配管式ストローク調整ユニット金属ストッパー片側調整機構付スイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.4作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソー付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソー付45)給油不要支持形式基本形仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応