PPT-SD16-20-PP ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー) 75730166

ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20シリンダ内径(Φmm)16仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポールとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイド注文コード75730166品番PPT-SD16-20-PP
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900
シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20配管方法ベース配管式ストローク調整ユニットストローク調整機構無しスイッチなし最大積載量(kg)2作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソーブ付60)給油不要仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポールとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする