OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
注文コード
75731232
品番
FX-MG-CSX60 16.5×10×4.0×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,900
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差
±15'
呼び
16.5×10×4.0×70
先端径(Φmm)
3.1
大端径(Φmm)
16.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(〜350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)