OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731801
品番
HSCT-N 2×45°×12
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
2×45°×12
全長(mm)
75
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
12
切刃形状
3枚刃
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○