モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731871
品番
LS-HSCT-N 1×45°×6×100
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
材質
超硬合金
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○
刃長(mm)
2.5
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1×45°×6
テーパ半角公差
±30'
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
面取り・バリ取り の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品