曜日別特売
DC-EE-065-10 ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ 75733038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-EE-065-10 ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ 75733038
DC-EE-065-10 ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ 75733038

ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)62.4
長さ(m)10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)71.6
内容量1本注文コード75733038品番DC-EE-065-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。
・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。

用途
・工場設備・室内の送・排気用。
・集塵用。
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
12
内径(Φmm)
62.4
外径(Φmm)
71.6
許容曲げ半径(mm)
65
材質
塩化ビニル樹脂
色
グレー
使用流体
空気、粒体・粉体
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(常温)0.04[0.4]
特性
柔軟
参考質量(g/m)
650
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする