TB1225B 液状ガスケット1225 スリーボンド 75736026 TB1225B 液状ガスケット1225 スリーボンド 75736026

液状ガスケット1225

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード75736026 品番TB1225B
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

熱伝導率が高く放熱性に優れます。
スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。

トラスコ品番421-3386 質量(g)262 使用温度範囲(℃)-60〜200 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75736026
2024-07-24
用途:
修理の接着作業

高温作業も確実に接着できる製品なので、信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする