シリコーンシーラント

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 75736053 品番 TB5211B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。
プライマーは不要です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 容量(mL)330 質量(g)390 用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。 トラスコ品番126-3307 タイプ無酸型 使用温度範囲-60〜200℃ 主成分一成分形シリコーンシーラント 比重1.04 伸び(%)533〜558 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 硬化時間(時間)24(3mm厚) タックフリータイム(分)15〜20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75736071
2024-04-02
用途:
耐熱部分のシーリング
建設業・工事業

400℃以上の超耐熱シーランとは、単価が高くなかなか買えない。実際150℃〜200℃程度の耐熱シーラントを探していた中で、必要な耐熱温度と価格のバランスが良く、色味も良いので重宝しております。

対象商品:
75736062
2020-06-16
用途:
外壁の目地
農・林・水産業

シリコンシーラントは耐久性・耐熱性に優れていると聞いたので、使用して効果の確認をしたいです。

対象商品:
37045084
2017-07-10
用途:
コーキング処理のあと塗装をするとき

コーキング処理で納品だけでなく、塗装もすることがありますので、このコーキング剤を使用しています。現場からこれでないとということを言われます。

1人が参考にしています
対象商品:
75736087
2022-02-24
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

補修作業に使いました。
換装に時間が掛かるのでもう少し早いと有り難いです。

対象商品:
75736096
2017-03-05
用途:
サイディングの目地シール
株式会社吉成産業 様

通常の変成コーキングに比べへら均しの時凸凹の感が有ります、少し慣れが必要な材質です

対象商品:
75736053
2016-02-25
用途:
パッキン貼り行け
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

200度まで使用できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする