サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。プライマーは不要です。
400℃以上の超耐熱シーランとは、単価が高くなかなか買えない。実際150℃~200℃程度の耐熱シーラントを探していた中で、必要な耐熱温度と価格のバランスが良く、色味も良いので重宝しております。
シリコンシーラントは耐久性・耐熱性に優れていると聞いたので、使用して効果の確認をしたいです。
コーキング処理で納品だけでなく、塗装もすることがありますので、このコーキング剤を使用しています。現場からこれでないとということを言われます。
補修作業に使いました。換装に時間が掛かるのでもう少し早いと有り難いです。
通常の変成コーキングに比べへら均しの時凸凹の感が有ります、少し慣れが必要な材質です
200度まで使用できるので良い