スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
TB1102D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
75736132
品番
TB1102D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
不乾性シール剤です
耐水性・耐油性を必要とするもののシール
トラスコ品番
813-0508
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40〜150
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性