TB1211F-100 液状ガスケット TB1211F スリーボンド 75736227

 

TB1211F-100 液状ガスケット TB1211F スリーボンド 75736227
TB1211F-100 液状ガスケット TB1211F スリーボンド 75736227

液状ガスケット TB1211F

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード75736227品番TB1211F-100
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汎用液状ガスケットです。
低粘度です。

用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75736227
2023-12-22
用途: ポンプ及び送風機の分解整備でパッキンシールの補助に使用
有限会社ニシムラ技研建設業・工事業

配管のフランジ、機械のシール向上に効果あります。特に耐熱性に優れているのが良い。

対象商品 : 75736227
2018-11-11
用途: 機械整備
教育・研究機関

液状ガスケットの選定はたいへん難しく,いつも悩んでしまいます.耐熱性,対薬品性,硬さ,色,等の情報を参考に選定していますが,該当品が多数存在し,悩みます.各製品の特徴をより強調した製品紹介にしていただけると,選定時に助かります.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 75736227
2018-07-22
用途: エンジンの組み立てや一部の漏れ箇所の応急措置として

各部品の繋ぎ目のシールやガスケットからのオイル滲みには、
油脂を充分に脱脂した後、細く長く盛る事により、エンジンオイル滲みを防止できます。
クリアーなので、見掛けも良く重宝しています。
もちろん、エンジ組み立てにも大丈夫です。
なお、注意として、スリーボンドの諸特性表では、この商品はエンジンオイルのみ適正で、
冷却水、ギヤオイル、AT/MTオイルは当該用途に当たらない(不適)となっております。

6が参考にしています
対象商品 : 75736227
2017-11-30
用途: エンジンガスケット
有限会社藤栄自動車自動車・二輪車・自転車関連業

つかいかってにいいです。また注文をしたいと思います

対象商品 : 75736227
2016-02-08
用途: 液漏れには便利です。

オイルパンガスケットやロッカーカバーガスケットなどのオイル使用が前提な部分や冷却水などの水回りなど両方に使える便利なガスケットです。
色も無色のクリアなので、使用箇所を選ばず使う事ができます。
1本有ればとても便利と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75736227
2019-07-26
用途: バイクのメンテナンス
製造業

購入金額が税抜きであること、代引き手数料を考慮しないといけない点が面倒くさい。ものはメーカ品でキチンとしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする