スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
ネジロックスーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
75736254
品番
TB1303B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度です。
低粘度です。
色
紫褐色透明
使用可能温度範囲
-40〜120
容量(g)
50
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
29〜34/24〜34
固着時間(分)
30〜120
用途
ねじ部の永久固着用
トラスコ品番
813-0515
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状