スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性封着剤 高強度タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
75736272
品番
TB1305B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度です。
中粘度です。
容量(g)
50
用途
高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
使用温度範囲(℃)
-40〜120
液色
紫褐色
粘度(mPa・s[cP])
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状