スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 中強度
嫌気性封着剤 中強度タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
75736281
品番
TB1324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中強度です。
中粘度です。
容量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40〜150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
650[650]
用途
取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状