※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 低強度
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
75736324
品番
TB1342H50
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-0551
色
青
種類
低粘度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
液色
青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
16.7
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
150
危険等級
V
固着時間(分)
120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状