嫌気性封着剤 高強度タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード75736342 品番TB1373N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高強度です。
低粘度です。
紫外線硬化性付与です。

用途
嵌合用
嵌合部全般の固着
はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)50 トラスコ品番813-0521 使用温度範囲(℃)-40〜150 液色 粘度(mPa・s[cP])90[90] 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする