TB1377N 嫌気性封着剤 TB1377N スリーボンド 75736385

嫌気性封着剤 TB1377N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード75736385 品番TB1377N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番813-0545 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする