TB1402 ネジロック スリーボンド 75736403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200g) 注文コード75736403 品番TB1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。

液色黄褐色透明 トラスコ品番813-0525 主成分アクリル系樹脂 形態溶剤揮散 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75736403
2020-07-17
用途:
機器整備調整後のネジロック
その他業種

本品は液色:黄褐色 とありますが現物は見た目が「ほぼ透明」の液色の商品が納品される筈です。

原料を溶剤で溶かした物が本品な訳ですが原料によっては又製造ロットによっては「透明な薄黄色がかった色」や「透明な薄茶色がっかった色」に見える物も有るようです。
「緑色」の物や「赤色」の物のように、敢えて「黄褐色」には着色していないそうです。

本品購入時に液色が「濃い黄褐色」として購入しようとしている方はこの点は用注意です。

「透明」であっても「薄黄色がかった透明」であっても「薄茶色がかった透明」であっても商品の品質には問題は無いという事のようです。

確かに納品された物は一見「透明」に見えますが、よ〜く観察すると「薄黄色がっかった透明」に見えない事も無い感じでした。

入荷した原料によって、又ロットによって上記のような液色のバラつきが発生する可能性が有るという事からメーカーでは「透明」ではなく「黄褐色」と表記しているようです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75736403
2019-05-21
用途:
ネジの固定
株式会社府中技研 様 (製造業)

TB1401B-200Gを検索したところこの商品が出てきたので購入しました。
色の事が書いていなかったですが、まさか透明が来るとは思っていませんでした。 色が重要ですので明記の方お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする