※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スリーボンドの 防錆潤滑スプレー
チェーンスプレー TB1816
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220g)
注文コード
75736543
品番
TB1816
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途
金属チェーン専用防錆潤滑
トラスコ品番
813-0553
色
黄
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性