スリーボンド
スリーボンドの 洗浄剤スプレー
スリーボンドの 電子部品洗浄剤
電気部品保護剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150mL)
注文コード
75736577
品番
TB2901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
基板コート剤
エアゾール
色
無色
粘度(mPa・s)
35
容量(mL)
150
用途
電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング
成分
シリコーン樹脂
トラスコ品番
813-0541
材質
シリコーン樹脂
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性