スリーボンド
スリーボンドの 配管関係
スリーボンドの 配管シール剤
TB4002
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
75736586
品番
TB4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
汎用
用途
配管用シール材
トラスコ品番
485-5621
色
灰
耐圧性(MPa)
2以上
粘度(Pa・s)
2.5
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.645L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性