スリーボンド
スリーボンドの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
スリーボンドの ガス漏れ検知スプレー
ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(360mL)
注文コード
75736631
品番
TB6660
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途
空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
432-7152
使用温度範囲(℃)
-20〜70
容器
スプレー缶
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
258×20本