曜日別特売
BK81020A ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン) 75740025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK81020A ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン) 75740025
BK81020A ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン) 75740025

ミニチュアストローク BK

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード75740025品番BK81020A
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類ボールケージ単品寸法Lb(mm)20基本静定格荷重(N)209形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法Ew(mm)10寸法Fw(mm)8質量(g)3.2仕様ボールケージ
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75740025
2018-02-21
用途: 実験

他店ではかなりのロング納期でしたがモノタロウでは最短納期にて販売しておりかなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする