曜日別特売
SF450A/M1 ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン) 75741233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF450A/M1 ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン) 75741233
SF450A/M1 ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン) 75741233

ミニチュアストローク SF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径F(Φmm)4寸法L(mm)50注文コード75741233品番SF450A/M1
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
種類軸単品軸径F(Φmm)4軸長L(mm)50形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)4寸法L(mm)50許容差(μm)軸径:上/0、下/-1質量(g)4.9仕様
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする