曜日別特売
STS830-20/M3 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75741635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS830-20/M3 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75741635
STS830-20/M3 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75741635
STS830-20/M3 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75741635

ミニチュアストローク STS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lb(mm)20注文コード75741635品番STS830-20/M3
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類セット品外筒長さ(mm)30外筒外径(Φmm)13寸法Lb(mm)20基本静定格荷重(N)209形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Ew(mm)10寸法Fw(mm)8質量(g)15.9仕様軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする