曜日別特売
STSI420-15-50M3 ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン) 75746587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI420-15-50M3 ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン) 75746587
STSI420-15-50M3 ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン) 75746587
STSI420-15-50M3 ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン) 75746587
STSI420-15-50M3 ミニチュアストローク STSI4 IKO(日本トムソン) 75746587

ミニチュアストローク STSI4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)50寸法Lb(mm)15注文コード75746587品番STSI420-15-50M3
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類セット品外筒長さ(mm)20外筒外径(Φmm)8寸法Lb(mm)15軸径F(Φmm)4軸長L(mm)50基本静定格荷重(N)89.3形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)8寸法E(mm)6寸法Ew(mm)6寸法F(mm)4寸法Fw(mm)4寸法L(mm)50質量(g)9.6仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする