曜日別特売

ミニチュアストローク STSI4

ミニチュアストローク STSI4 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI4 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI4 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI4 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)8軸径F(Φmm)4形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)8寸法E(mm)6寸法Ew(mm)6寸法F(mm)4寸法Fw(mm)4仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全54種類を絞り込む
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
寸法L(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75746316STSI430-20-60M33020601196012.9
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746325STSI430-20-60M23020601196012.9
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746334STSI430-20-60M13020601196012.9
6,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746343STSI430-20-50M33020501195011.9
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746352STSI430-20-50M23020501195011.9
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746361STSI430-20-50M13020501195011.9
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746377STSI430-15-60M330156089.36012.4
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746386STSI430-15-60M230156089.36012.4
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746395STSI430-15-60M130156089.36012.4
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746404STSI430-15-50M330155089.35011.4
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746413STSI430-15-50M230155089.35011.4
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746422STSI430-15-50M130155089.35011.4
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746431STSI430-10-60M330106059.56012
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746447STSI430-10-60M230106059.56012
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746456STSI430-10-60M130106059.56012
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746465STSI430-10-50M330105059.55011
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746474STSI430-10-50M230105059.55011
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746483STSI430-10-50M130105059.55011
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746492STSI420-20-60M32020601196011.1
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746501STSI420-20-60M22020601196011.1
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746517STSI420-20-60M12020601196011.1
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746526STSI420-20-50M32020501195010.1
6,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746535STSI420-20-50M22020501195010.1
6,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746544STSI420-20-50M12020501195010.1
6,050
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746553STSI420-15-60M320156089.36010.6
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746562STSI420-15-60M220156089.36010.6
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746571STSI420-15-60M120156089.36010.6
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746587STSI420-15-50M320155089.3509.6
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746596STSI420-15-50M220155089.3509.6
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746605STSI420-15-50M120155089.3509.6
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746614STSI420-10-60M320106059.56010.2
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746623STSI420-10-60M220106059.56010.2
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746632STSI420-10-60M120106059.56010.2
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746641STSI420-10-50M320105059.5509.2
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746657STSI420-10-50M220105059.5509.2
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746666STSI420-10-50M120105059.5509.2
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746675STSI410-20-60M3102060119609.4
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746684STSI410-20-60M2102060119609.4
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746693STSI410-20-60M1102060119609.4
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746702STSI410-20-50M3102050119508.4
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746711STSI410-20-50M2102050119508.4
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746727STSI410-20-50M1102050119508.4
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746736STSI410-15-60M310156089.3608.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746745STSI410-15-60M210156089.3608.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746754STSI410-15-60M110156089.3608.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746763STSI410-15-50M310155089.3507.9
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746772STSI410-15-50M210155089.3507.9
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746781STSI410-15-50M110155089.3507.9
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746797STSI410-10-60M310106059.5608.5
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746806STSI410-10-60M210106059.5608.5
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする