※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク STSI5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法Lb(mm)
20
注文コード
75746894
品番
STSI530-20-50M2
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Lb
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
30
外筒外径(Φmm)
10
寸法Lb(mm)
20
軸径F(Φmm)
5
軸長L(mm)
50
基本静定格荷重(N)
162
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
7
寸法Ew(mm)
7
寸法F(mm)
5
寸法Fw(mm)
5
寸法L(mm)
50
質量(g)
19.1
仕様
軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。