シリーズPPUシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20配管方法直接配管式ストローク調整ユニット金属ストッパー押出側調整機構付スイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.5配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要ロッド径(Φmm)5仕様マグネット・スイッチレール:なし、スイッチ・ストローク調整機構:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応