曜日別特売

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全882種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
882種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整ユニット
スイッチ
リード線(m)
最大積載量(kg)
ロッド径(Φmm)
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75746756PPU-SD10-15-TP1015ストローク調整機構無しなし10.8--
27,720
26,900
29,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746783PPU-SD10-15-TP-QN1015金属ストッパー押出側調整機構付なし10.3--
29,690
28,900
31,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746799PPU-SD10-15-TP-QR1015金属ストッパー両側調整機構付なし10.3--
30,030
29,900
32,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746808PPU-SD10-15-TP-QS1015ラバーストッパー押出側調整機構付なし10.8--
29,690
28,900
31,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746817PPU-SD10-15-TP-QT1015ラバーストッパー両側調整機構付なし10.8--
30,030
29,900
32,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746826PPU-SD10-30-TP1030ストローク調整機構無しなし10.8--
31,650
30,900
33,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746853PPU-SD10-30-TP-QN1030金属ストッパー押出側調整機構付なし10.3--
33,620
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746869PPU-SD10-30-TP-QR1030金属ストッパー両側調整機構付なし10.3--
33,960
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746878PPU-SD10-30-TP-QS1030ラバーストッパー押出側調整機構付なし10.8--
33,620
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746887PPU-SD10-30-TP-QT1030ラバーストッパー両側調整機構付なし10.8--
33,960
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746896PPU-SD10-45-TP1045ストローク調整機構無しなし10.8--
33,500
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746923PPU-SD10-45-TP-QN1045金属ストッパー押出側調整機構付なし10.3--
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746939PPU-SD10-45-TP-QR1045金属ストッパー両側調整機構付なし10.3--
35,810
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746948PPU-SD10-45-TP-QS1045ラバーストッパー押出側調整機構付なし10.8--
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746957PPU-SD10-45-TP-QT1045ラバーストッパー両側調整機構付なし10.8--
35,810
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746966PPU-SD12-20-TP1220ストローク調整機構無しなし11.25-
32,340
31,900
35,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75746993PPU-SD12-20-TP-QN1220金属ストッパー押出側調整機構付なし10.55-
34,310
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747009PPU-SD12-20-TP-QR1220金属ストッパー両側調整機構付なし10.55-
34,650
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747018PPU-SD12-20-TP-QS1220ラバーストッパー押出側調整機構付なし11.25-
34,310
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747027PPU-SD12-20-TP-QT1220ラバーストッパー両側調整機構付なし11.25-
34,650
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747036PPU-SD12-30-TP1230ストローク調整機構無しなし11.25-
32,920
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747063PPU-SD12-30-TP-QN1230金属ストッパー押出側調整機構付なし10.55-
34,890
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747079PPU-SD12-30-TP-QR1230金属ストッパー両側調整機構付なし10.55-
35,230
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747088PPU-SD12-30-TP-QS1230ラバーストッパー押出側調整機構付なし11.25-
34,890
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747097PPU-SD12-30-TP-QT1230ラバーストッパー両側調整機構付なし11.25-
35,230
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747106PPU-SD12-45-TP1245ストローク調整機構無しなし11.25-
35,810
34,900
38,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
75747133PPU-SD12-45-TP-QN1245金属ストッパー押出側調整機構付なし10.55-
37,770
36,900
40,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747149PPU-SD12-45-TP-QR1245金属ストッパー両側調整機構付なし10.55-
38,120
37,900
41,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747158PPU-SD12-45-TP-QS1245ラバーストッパー押出側調整機構付なし11.25-
37,770
36,900
40,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747167PPU-SD12-45-TP-QT1245ラバーストッパー両側調整機構付なし11.25-
38,120
37,900
41,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747176PPU-SD12-60-TP1260ストローク調整機構無しなし11.25-
37,540
36,900
40,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747203PPU-SD12-60-TP-QN1260金属ストッパー押出側調整機構付なし10.55-
39,510
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747219PPU-SD12-60-TP-QR1260金属ストッパー両側調整機構付なし10.55-
39,850
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747228PPU-SD12-60-TP-QS1260ラバーストッパー押出側調整機構付なし11.25-
39,510
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747237PPU-SD12-60-TP-QT1260ラバーストッパー両側調整機構付なし11.25-
39,850
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747246PPUS-SD10-15-TP1015ストローク調整機構無しなし10.8--
29,000
28,900
31,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747596PPUS-SD10-15-TP-QN1015金属ストッパー押出側調整機構付なし10.3--
30,960
30,900
33,990(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747605PPUS-SD10-15-TP-QN-RB121015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付10.3-2
34,360
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747614PPUS-SD10-15-TP-QN-RB12LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付30.3-2
36,160
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747623PPUS-SD10-15-TP-QN-RB221015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし10.3-2
34,360
33,900
37,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747639PPUS-SD10-15-TP-QN-RB22LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし30.3-2
36,160
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747648PPUS-SD10-15-TP-QN-RB421015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付10.3-2
35,960
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747657PPUS-SD10-15-TP-QN-RB42LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付30.3-2
37,760
36,900
40,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747666PPUS-SD10-15-TP-QN-RB521015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付10.3-2
36,160
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747675PPUS-SD10-15-TP-QN-RB52LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線軸方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付30.3-2
37,960
37,900
41,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747684PPUS-SD10-15-TP-QN-RC121015金属ストッパー押出側調整機構付リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付10.3-2
34,960
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747693PPUS-SD10-15-TP-QN-RC12LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付30.3-2
36,760
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747709PPUS-SD10-15-TP-QN-RC221015金属ストッパー押出側調整機構付リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし10.3-2
34,960
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747718PPUS-SD10-15-TP-QN-RC22LA1015金属ストッパー押出側調整機構付リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし30.3-2
36,760
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75747727PPUS-SD10-15-TP-QN-RC421015金属ストッパー押出側調整機構付リード線直角方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付10.3-2
36,760
35,900
39,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする