曜日別特売
STSI520-20-80M1 ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン) 75747052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI520-20-80M1 ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン) 75747052
STSI520-20-80M1 ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン) 75747052
STSI520-20-80M1 ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン) 75747052
STSI520-20-80M1 ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン) 75747052

ミニチュアストローク STSI5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)80寸法Lb(mm)20注文コード75747052品番STSI520-20-80M1
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)
5,688
種類セット品外筒長さ(mm)20外筒外径(Φmm)10寸法Lb(mm)20軸径F(Φmm)5軸長L(mm)80基本静定格荷重(N)162形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Ew(mm)7寸法F(mm)5寸法Fw(mm)5寸法L(mm)80質量(g)20.6仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする