曜日別特売
PPUS-SD10-15-TP ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー) 75747246

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15シリンダ内径(Φmm)10仕様マグネット・スイッチレール:あり注文コード75747246品番PPUS-SD10-15-TP
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900
シリーズPPUシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)15配管方法直接配管式ストローク調整ユニットストローク調整機構無しスイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.8配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要仕様マグネット・スイッチレール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする