※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク STSI6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法Lb(mm)
20
注文コード
75747402
品番
STSI640-20-80M2
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,357
販売価格(税別)
¥
6,688
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Lb
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
外筒長さ(mm)
40
外筒外径(Φmm)
11
寸法Lb(mm)
20
軸径F(Φmm)
6
軸長L(mm)
80
基本静定格荷重(N)
206
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
8
寸法Ew(mm)
8
寸法F(mm)
6
寸法Fw(mm)
6
寸法L(mm)
80
質量(g)
34.1
仕様
軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。