曜日別特売
STSI640-15-80M2 ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン) 75747463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI640-15-80M2 ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン) 75747463
STSI640-15-80M2 ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン) 75747463
STSI640-15-80M2 ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン) 75747463
STSI640-15-80M2 ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン) 75747463

ミニチュアストローク STSI6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)80寸法Lb(mm)15注文コード75747463品番STSI640-15-80M2
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥7,027
販売価格(税別)
6,388
種類セット品外筒長さ(mm)40外筒外径(Φmm)11寸法Lb(mm)15軸径F(Φmm)6軸長L(mm)80基本静定格荷重(N)154形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)11寸法E(mm)8寸法Ew(mm)8寸法F(mm)6寸法Fw(mm)6寸法L(mm)80質量(g)33.6仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする