New-Era(ニューエラー)
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
シリンダ内径(Φmm)
10
仕様
マグネット・スイッチレール:あり
注文コード
75747596
品番
PPUS-SD10-15-TP-QN
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
882
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
PPU
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
配管方法
直接配管式
ストローク調整ユニット
金属ストッパー押出側調整機構付
スイッチ
なし
リード線(m)
1
最大積載量(kg)
0.3
配管接続口径
M5×0.8
作動方式
複動
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.15(ショックアブソーバ付0.2)
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
最低使用速度(mm/s)
50~400
給油
不要
仕様
マグネット・スイッチレール:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応