シリーズPPUシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)15配管方法直接配管式ストローク調整ユニット金属ストッパー押出側調整機構付スイッチリード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なしリード線(m)1最大積載量(kg)0.3配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要スイッチ数2仕様マグネット・スイッチレール:ありRoHS指令(10物質対応)対応