上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0 注文コード75747720 品番UP823Y(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥276,520 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最小表示・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。

ひょう量(g)820 目量(g)0 計量皿寸法(mm)約108×105 質量(g)2,700 付属品ACアダプター 質量(kg)2.7 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) 最小表示(g)0 表示形式デジタル 応答時間(秒)約0.6〜約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約108×105 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする