曜日別特売
AP124W(JCSS校正証明書付き) 分析用電子てんびん 島津製作所 75747948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析用電子てんびん

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は最大秤量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大秤量(g)
120
注文コード
75747948
品番
AP124W(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥371,800販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

最大秤量(g)
120
最小表示(mg)
0
繰返し性
0.1mg
直線性
±0.2mg
寸法(mm)
約212×367×345
質量(kg)
7
電源
AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ
計量皿寸法(Φmm)
約Φ91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする