曜日別特売
STSI840-15-90M3 ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン) 75748023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STSI840-15-90M3 ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン) 75748023
STSI840-15-90M3 ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン) 75748023
STSI840-15-90M3 ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン) 75748023
STSI840-15-90M3 ミニチュアストローク STSI8 IKO(日本トムソン) 75748023

ミニチュアストローク STSI8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)90寸法Lb(mm)15注文コード75748023品番STSI840-15-90M3
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類セット品外筒長さ(mm)40外筒外径(Φmm)13寸法Lb(mm)15軸径F(Φmm)8軸長L(mm)90基本静定格荷重(N)157形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Ew(mm)10寸法F(mm)8寸法Fw(mm)8寸法L(mm)90質量(g)54.9仕様軸付き
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする