※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75748280 品番 BW12KH(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥330,600 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
種類精密台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)12 最小表示(g)0 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)17 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする