※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 台はかり
島津製作所の デジタル台はかり
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75748289
品番
BW22KH(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥378,600
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
種類
精密台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
22
最小表示(g)
0
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
345×250
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
質量(kg)
17
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100