曜日別特売
36011 抗菌 スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 75748863

抗菌 スリッパ 前閉じタイプ

(60件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キャメルブラウン
内容量1足注文コード75748863品番36011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

業務用スリッパ。
清潔感のある抗菌加工!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途屋内用キャメルブラウン材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前とじタイプ機能抗菌全長(cm)約27内寸(cm)約26.5靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 来客用スリッパ

使っていたものが劣化したので更新で購入。華美はなく、落ち着いているので気に入ってます。耐久性は今後の観察次第。

2025-09-02
用途: 来客用

来客用スリッパを更新。LLサイズがあればなおよいです。

対象商品 : 75748863
2023-01-30
用途: 来客時

しっかりした作りでレザー調なので来客用に購入しました。
抗菌タイプなので安心して触ることが出来ます。

対象商品 : 09386937
2023-01-19
用途: 来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

来客用です。値段の割にしっかりした良い商品だと思います。頻繁に購入するものでもないので、しっかりしたものを選びました。

対象商品 : 75748915
2023-03-30
用途: 厚みが有るのでその点は好みかな??
個人のお客様

当方のトイレのスリッパは経年劣化で処分と
なり次の商品に選んだのが当製品でした。
サイズは足の大きさにも寄りますので私見ですが
若干、小さ目かなぁと感じました。
厚みも予想より有りスリッパでもペタペタ感が
良い方ですと厚過ぎると感じるかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 75748872
2022-05-26
用途: 来客用

色合いもよく、作りもしっかりしていて大変満足いたしました。古くなったまた新調しようと思います

1が参考にしています
対象商品 : 75748906
2022-04-06
用途: 外来者用
医療・福祉・介護関連業

鮮やかな色で価格より良く見えます。女性に好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 09386912
2021-07-11
用途: トイレ内にて使用

予想以上に、肉厚でクッション性が良好です。もう少し、使ってみてヘタリが早くないと嬉しいです。色も落ち着いていて、高級感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする