抗菌 スリッパ 前閉じタイプ

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75748924 品番 10835507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

業務用スリッパ。
清潔感のある抗菌加工!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ライラック 用途屋内用 材質PVC(抗菌剤練り込み) タイプ前とじタイプ 機能抗菌 全長(cm)約27 内寸(cm)約26.5 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
来客用スリッパ

使っていたものが劣化したので更新で購入。華美はなく、落ち着いているので気に入ってます。耐久性は今後の観察次第。

2025-09-02
用途:
来客用

来客用スリッパを更新。LLサイズがあればなおよいです。

対象商品:
75748863
2023-01-30
用途:
来客時

しっかりした作りでレザー調なので来客用に購入しました。
抗菌タイプなので安心して触ることが出来ます。

対象商品:
09386937
2023-01-19
用途:
来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

来客用です。値段の割にしっかりした良い商品だと思います。頻繁に購入するものでもないので、しっかりしたものを選びました。

対象商品:
75748915
2023-03-30
用途:
厚みが有るのでその点は好みかな??
個人のお客様

当方のトイレのスリッパは経年劣化で処分と
なり次の商品に選んだのが当製品でした。
サイズは足の大きさにも寄りますので私見ですが
若干、小さ目かなぁと感じました。
厚みも予想より有りスリッパでもペタペタ感が
良い方ですと厚過ぎると感じるかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
75748872
2022-05-26
用途:
来客用

色合いもよく、作りもしっかりしていて大変満足いたしました。古くなったまた新調しようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
75748906
2022-04-06
用途:
外来者用
医療・福祉・介護関連業

鮮やかな色で価格より良く見えます。女性に好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
09386912
2021-07-11
用途:
トイレ内にて使用

予想以上に、肉厚でクッション性が良好です。もう少し、使ってみてヘタリが早くないと嬉しいです。色も落ち着いていて、高級感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする