抗菌 スリッパ 前開きタイプ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75748976 品番 10835407
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

業務用スリッパ。履き心地がよい前開き仕様のスリッパです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ダークブルー 用途屋内用 材質PVC(抗菌剤練り込み) タイプ前あきタイプ 機能抗菌 全長(cm)約27 内寸(cm)約26.5 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
室内履き
学習舎リスタ 様 (サービス業)

毎日の来店者用に過去に購入したものが気に入ったので同じものを新たにモノタロウさんにて購入しました。5年後もヘタレ、破れなしで品質が大変良いです。この前空きレザー調スリッパ(ダークブルー)は、室内スタイルに馴染む色で、素材がレザー風なので上品な印象で、愛用しています。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
室内来客用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

材質はやや硬いようですが、逆に丈夫そうです。履き心地は材質のせいか硬さで歩きにくさもありますが使用していれば気にならなくなりそうです。

2024-10-07
用途:
良い商品だと思います。

作りがしっかりしていろので長持ちします、リーピート買いです。良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75748933
2024-09-12
用途:
自宅
製造業

女性、甲高幅広25センチで丁度よいです。
大きいサイズ展開があればなお良かったです。
ご検討頂ければと思います。

2024-08-07
用途:
館内用スリッパ
サービス業

作りもしっかりしていて長持ちしそうで、良い商品だと思います。

対象商品:
75748933
2023-02-10
用途:
病院内患者用
うすい歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

滑りにくく、安定しているので、ご高齢の方にも安心して履いていただける。

1人が参考にしています
対象商品:
75748933
2022-11-08
用途:
家庭で普通に使っています。

夏冬季節に関係なく家庭用に使っています。
底面の汚れも拭き取りやすく縫製も丈夫です。
サイズ展開があればなお良かったと思います。

対象商品:
75748967
2021-11-20
用途:
仕事場

値段の割には作りが丈夫にできている。
クッションも効いている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする