子供用スリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75749055 品番 10800042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

可愛らしいお子様用スリッパです。
幼稚園や保育園、病院などに最適です。

イエロー 用途屋内用 材質PVC タイプ前閉じタイプ 全長(cm)約20 内寸(cm)約19 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:143
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
特に問題無し
不動産業

町内会で使用、子供にも好評です
今度男の子用にブルーも買う予定です

対象商品:
75749037
2024-07-01
用途:
企業内託児所用に
医療・福祉・介護関連業

当社併設の託児所にて使用するために購入。 通販で購入出来て便利。製品も写真だけの情報で購入したが期待通りでよい。

対象商品:
75749055
2023-03-04
用途:
子どもの室内履き
有限会社高山商店 様

小さい子供なので滑り止めが付いてればより良いですね。

対象商品:
75749037
2020-04-22
用途:
子供用履き替えスリッパ
中川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

品質はしっかりしています。価格も十分満足しております。
ただ、子供が使用する物なのでスリッパをPタイル等で引っ掛けるとスリッパの色が床に移ります。スリッパと床材の相性の問題だと思いますが、掃除がやや不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする